寸法図
協進電機
引上管用キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
内径表示目盛範囲:14-38
注文コード
77467148
品番
P-050S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法d(mm)
13.5
寸法A(mm)
105
寸法D(mm)
54
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
30
仕様
内径表示目盛範囲:14-38