曜日別特売
P-050V 引上管用キャップ 協進電機 77467157

寸法図

P-050V 引上管用キャップ 協進電機 77467157
P-050V 引上管用キャップ 協進電機 77467157

引上管用キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
内径表示目盛範囲:14-38
注文コード
77467157
品番
P-050V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
寸法d(mm)
13.5
寸法A(mm)
105
寸法D(mm)
52
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
30
仕様
内径表示目盛範囲:14-38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする