曜日別特売
INKJHN-0.5X11 インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業 77468476

INKJHN-0.5X11 インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業 77468476
INKJHN-0.5X11 インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業 77468476
INKJHN-0.5X11 インカラウンドスリング JISエンドレス 大洋製器工業 77468476

インカラウンドスリング JISエンドレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
長さ(二つ折り)(m)11
11
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
幅(mm)45
使用荷重(t)0.5
内容量1本注文コード77468476品番INKJHN-0.5X11
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン破断荷重(kN)30以上長さ(二つ折り)(m)11種別エンドレス形幅(mm)45厚さ(mm)5質量(kg)3.41使用荷重(t)0.5安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする