大洋製器工業
インカラウンドスリング JISエンドレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
長さ(二つ折り)(m)
11.5
11.5
11.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
色
灰
灰
紫
青
緑
黄
赤
紺
橙
幅(mm)
45
45
50
60
80
85
95
使用荷重(t)
0.5
0.5
1
1.6
2
3.2
5
8
10
全253種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77468485
品番
INKJHN-0.5X11.5
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
色
灰
破断荷重(kN)
30以上
長さ(二つ折り)(m)
11.5
種別
エンドレス形
幅(mm)
45
厚さ(mm)
5
質量(kg)
3.56
使用荷重(t)
0.5
安全率
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。