HDIN-S115 打診棒 はくでん 77468731

HDIN-S115 打診棒 はくでん 77468731
HDIN-S115 打診棒 はくでん 77468731

打診棒HDIN-S115

商品レビューを投稿する
返品不可
全長(mm)225~1150
内容量1個注文コード77468731品番HDIN-S115
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

壁やタイルの浮き・剥離状態を打音で確認する点検用棒です。
伸縮式で長さを調整でき、離れた場所の検査も容易に行えます。
先端には丸い金属球が付いており、検査面を傷付けにくい構造です。
建築物の点検・保守作業に適し、軽量で携帯に便利です。

用途
壁やタイルの浮きや剥離などの状態確認作業
全長(mm)
225~1150
タイプ
7段伸縮
種類
点検ハンマー/テストハンマー
先端玉部(Φ)
約19mm
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする