HDCL-GH-8 B型クランプ はくでん 77468758

B型クランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
最大口開き(mm)210
アゴの深さ(mm)97
内容量1個注文コード77468758品番HDCL-GH-8
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

加工工作や組立作業時にワークをしっかり固定できるシャコ万力です。
六角軸形状のねじ部で、スパナやレンチを使って追加の締付けがしやすい構造です。
鍛造製で熱処理された鋼材を採用しており、耐久性のあるクランプ力を発揮します。
溶接や穴あけなどの作業で使用する際のワーク保持に便利です。

ハンドル径(Φmm)
13
最大口開き(mm)
210
アゴの深さ(mm)
97
本体高さ(mm)
145
本体長さ(mm)
320
材質(本体)
鋼(鋳造製/ねじ部分は熱処理あり)
種類
シャコ万力
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする