曜日別特売
R355 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥) 77470058

切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

(18件のレビュー)
内容量1個(10枚)
外径(Φmm)355
厚さ(mm)2.8
穴径(Φmm)25.4
内容量1個(10枚)注文コード77470058品番R355
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!

用途
ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
粒度30主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC外径(Φmm)355厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300硬度S品種A30S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 土木作業用
卸売・小売業

強度及び厚みがあるので、刃が割れる危険もなく安心して作業できます。これからも継続して使用するつもりです。

対象商品 : 37422271
2024-01-31
用途: パイプ切断
NATURAL

長持ちする。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 77469988
2022-11-21
用途: 牛舎で使用

牛舎の柵修理の際に、角パイプ等の切断に使っています。切れ味良しです。5枚入りでコスパもよく助かります。また注文します。

対象商品 : 77469988
2022-05-11
用途: コンクリート製品補修作業、最終仕上げ等

削る作業が多いので在庫を切らせません。とても重宝しています。

対象商品 : 77469988
2021-07-08
用途: 配管切断など

薄い刃を嫌う作業員もいるので、今回は2.4ミリを購入致しました。切れ味抜群で割れる心配もなく大満足です。

対象商品 : 37673237
2020-08-03
用途: 金属パイプの切断
その他業種

0.8㎜の薄さなので、かなり精度の高い切断ができました。切断面も綺麗で、満足度の高い製品です。欲を言えば、摩耗度がもう少し低ければと思いました。

対象商品 : 37673246
2020-09-02
用途: 部材の加工
株式会社アシストその他業種

雷鳥は一番使いやすく、切れ味も問題なし。長く愛用しています。

対象商品 : 37673237
2020-03-24
用途: SUS304 Φ2長さ3mmに切断。
森鋲螺製作所

ディスクグラインダースタンドで、精密クランプバイスを取付け
SUS304 Φ2長さ3mmに切断。
切り落とし側もクランプしているのでかえり無しで仕上がりました。
ファインカットの様な切断面です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする