技F-1 高所作業用安全靴 技series 技F-1 青木産業 77470198

高所作業用安全靴 技series 技F-1

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード77470198品番技F-1
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

素足のような曲線デザインと、土踏まずの部分にもグリップパターンを配置。地下足袋感覚の安全靴。
廃棄物の米ぬかをリサイクルした環境に優しい新素材「RBセラミックス」を使用。RBセラミックスの微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
安全靴の丈夫な革の中でも特に柔らかいベロア革で、足と靴との一体感が違います!
着脱簡単なファスナータイプ。

用途
高所作業用として
サイズ(cm)24形状ハイカット黒/グレー質量(g)470/片足種類セーフティーシューズ材質(甲被)牛ベロア革機能耐滑性、耐油性JIS規格T8101革製LF足幅EEE材質(底部)NBR合成ゴム底RBセラミックス入材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77470225
2019-03-22
用途: 現場作業時
建設業・工事業

人によって色々だと思いますが、自分の場合つま先部分にかけて細くなり過ぎるのが少しきゅうくつに感じました。

対象商品 : 77470252
2018-06-20
用途: 足場用
ZERO-climb建設業・工事業

紐タイプと勘違いして購入しましたが、ジッパータイプでした。これはこれで、履きやすいので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする