曜日別特売
SK110 安全靴(スニーカータイプ) SK series SK110 青木産業 77471162

安全靴(スニーカータイプ) SK series SK110

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード77471162品番SK110
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。

サイズ(cm)27ウィズEEE形状ローカット質量(g)410/片足先芯鋼製先芯甲革牛ベロア革表底発泡ポリウレタン2層底JIS規格T8101革製SE甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77471153
2025-01-18
用途: 現場作業と事務所にて
合資会社 サンコーグラフィカ

今まではいかにも作業靴という感じのを使用していましたが、こちらはデザインも普段履き出来そうな感じです。
実際、思ったよりもかなり軽くて履きやすく、とても気に入りました。
サイズは通常のスニーカーとほぼ同じ感じで選んで大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする