青木産業
安全靴(スニーカータイプ) SK series SK112N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
22.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
26
26.5
27
27.5
28
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77471205
品番
SK112N
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。
着脱簡単なマジックタイプ。
サイズ(cm)
22.5
形状
ローカット
質量(g)
415/片足
種類
セーフティーシューズ
ウィズ
EEE
先芯
鋼製先芯
甲革
牛ベロア革
表底
発泡ポリウレタン2層底
JIS規格
T8101革製SE
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー