曜日別特売
SK112N 安全靴(スニーカータイプ) SK series SK112N 青木産業 77471248

安全靴(スニーカータイプ) SK series SK112N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード77471248品番SK112N
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

柔らかなベロア革のベーシックスタイルのスニーカー安全靴。
着脱簡単なマジックタイプ。

サイズ(cm)24.5形状ローカット質量(g)415/片足種類セーフティーシューズウィズEEE先芯鋼製先芯甲革牛ベロア革表底発泡ポリウレタン2層底JIS規格T8101革製SE甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする