PP19VLR パイピタ19 日動電工 77471680

PP19VLR パイピタ19 日動電工 77471680
PP19VLR パイピタ19 日動電工 77471680

パイピタ19

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類ビニタイロング赤
内容量1箱(20個)注文コード77471680品番PP19VLR
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行えます。接着剤固定タイプです。

寸法(mm)
全長420
種類
ビニタイロング赤
許容静荷重(N[kgf])
49(5)
材質
本体/硬質塩化ビニル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする