MKPS2 パイプサドル 日動電工 77472170

MKPS2 パイプサドル 日動電工 77472170
MKPS2 パイプサドル 日動電工 77472170

パイプサドルMKPS2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)96
内容量1個注文コード77472170品番MKPS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

電柱に取付け、電線管やケーブルなどの立ち上げ・支持に使用します。

種類
2号
寸法L(mm)
96
適合サイズ
Φ30~Φ50
仕様
六角ボルト:3/8 50L
表面処理
溶融亜鉛めっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする