日動電工
サドル
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(Φmm)
89
76
89
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
77472215
品番
S82WHW
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
VE管用のサドルです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
種類
82
寸法L(mm)
165
寸法D(Φmm)
89
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
135
寸法d(Φmm)
6.5