サドル

サドル - 日動電工サドル - 日動電工

VE管用のサドルです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

材質
硬質塩化ビニル
色
ホワイト
寸法d(Φmm)
6.5
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77471899S70WHW701507625120
¥5,000
¥2,398
¥2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
77472215S82WHW821658930135
¥6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする