曜日別特売
FFT-015【ワケあり】 家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス 77472757

FFT-015【ワケあり】 家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス 77472757
FFT-015【ワケあり】 家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス 77472757
FFT-015【ワケあり】 家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス 77472757
FFT-015【ワケあり】 家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス 77472757
FFT-015【ワケあり】 家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス 77472757
FFT-015【ワケあり】 家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス 77472757
FFT-015【ワケあり】 家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス 77472757
FFT-015【ワケあり】 家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー 不二ラテックス 77472757

家具転倒防止器具 不動王 ベルトストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1組注文コード77472757品番FFT-015【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)アウトレット
¥3,7982,998

プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。
プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。
ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。
設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。
震度7相当の実証実験をクリア。
家具類の重さ:150kgまで実証済み

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書種別転倒防止ベルト材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材質量(kg)0.03総質量(kg)0.22
注意
【取り付け可能な壁面の簡易確認方法】
※市販の布ガムテープを2~3cm程度に切り取り付け壁面に貼り、しっかり粘着するか、またゆっくり剥がした時に壁材の一部がテープに付着していないかをご確認ください。
※壁の目立たない所でお試しください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 棚や冷蔵庫の固定
教育・研究機関

1か月で接着したものが剥がれていた・・・。地震に対応しているとは言い難いです。接着面は凹凸はなく平坦な面で、ただ、木質の家具だったので少しざらっとした材質でした。本当につるつるした面同士ならもっと接着するんですかね・・・・?(そういう家具はあんまりないとおもいますが・・・)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする