AF3N-10KFF-25-FC250【ワケあり】 ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 77472931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AF3N-10KFF-25-FC250【ワケあり】 ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 77472931
AF3N-10KFF-25-FC250【ワケあり】 ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV) 77472931

ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1
注文コード
77472931
品番
AF3N-10KFF-25-FC250【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥52,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)アウトレット
¥51,980¥41,980

蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。

用途
温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.6
質量(kg)
5.7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプ
ディスク式
使用温度範囲(℃)
220以下
寸法L(mm)
215
寸法H(mm)
131
規格
JIS 10KFF
接続方式
フランジ
寸法W(mm)
71
使用流体
蒸気
寸法H1(mm)
73
最高使用温度(℃)
220
最高使用圧力(MPa・G)
1.6
最低使用圧力(MPaG)
0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする