曜日別特売
050-1363【ワケあり】 BNCコネクタ ユウエツ精機 77472949

BNCコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はインピーダンス・端子種別・アズワン品番など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
インピーダンス(Ω)
75
端子種別
はんだ
アズワン品番
63-4785-18
注文コード
77472949
品番
050-1363【ワケあり】
在庫数量:残り20点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)アウトレット
¥1,298¥789

BNCプラグ

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
インピーダンス(Ω)
75
端子種別
はんだ
品番
63-4785-18
コード
404-4880
アズワン品番
63-4785-18
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
コネクタ
取付方式
ケーブルマウント
電池
ミニチュア
極性
ノーマル
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0→2.4
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする