曜日別特売
R-034W【ワケあり】 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 77472967

※寸法図

R-034W【ワケあり】 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 77472967
R-034W【ワケあり】 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 77472967
R-034W【ワケあり】 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 77472967
R-034W【ワケあり】 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 77472967

木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び寸法など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
300
注文コード
77472967
品番
R-034W【ワケあり】
在庫数量:残り22点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)アウトレット
¥679¥549

自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び寸法(mm)
300
全長(mm)
303.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
色
Aホワイト
角度(°)
0.75アップ
爪数
2
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 壁に棚を取付けるために使用しました。

自動ロック式ですので、手が当たったときでも外れることはないので安心です。

2022-12-30
用途: 洗面所の棚作製

レールとセットで使わしてもらい、取り付けもしっかりしていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする