H108BK 4×5【ワケあり】 遮光ネット 遮光率55%~65% グリーンクロス 77473046

 

H108BK 4×5【ワケあり】 遮光ネット 遮光率55%~65% グリーンクロス 77473046
H108BK 4×5【ワケあり】 遮光ネット 遮光率55%~65% グリーンクロス 77473046
H108BK 4×5【ワケあり】 遮光ネット 遮光率55%~65% グリーンクロス 77473046

遮光ネット 遮光率55%~65%

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1枚
幅(m)
4
長さ(m)
5
注文コード
77473046
品番
H108BK 4×5【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98012,980

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。

用途
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(m)
4
長さ(m)
5
材質
高密度ポリエチレン
遮光率(%)
55~65
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.2
寸法(m)
4×5
伸び(%)
タテ:25.6、ヨコ:16.5
引張強度(N)
タテ:399、ヨコ:489
材質(ハトメ)
アルミ製
ハトメ
#28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾つなぎが入ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする