イノベックス(旧:ダイオ化成)
ラッセル遮光網
高遮光(90%)の遮光ネットで日差しをカット。長さ方向には7cm間
隔でボタンホールテープを縫い付け済みで取り付けやすくなっています。
また、ラッセル編みの為、ほつれにくい遮光ネットです。
材質
ポリエチレン
色
黒
遮光率(%)
約90
幅(m)
2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82673669
90BHT
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
82673818
90BHT
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
82673870
90BHT
6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください