ラッセル遮光網

ラッセル遮光網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ラッセル遮光網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ラッセル遮光網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ラッセル遮光網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ラッセル遮光網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ラッセル遮光網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)

高遮光(90%)の遮光ネットで日差しをカット。ラッセル編によりカッ
トしてもほつれにくい遮光ネット。

材質
ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
20
遮光率(%)
約90
内容量
1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
90K 826736878267368790K1
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
90K 826737398267373990K2
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする