曜日別特売
FCPEV-SSB 0.9X2PX100M【ワケあり】 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線 77473265

 

FCPEV-SSB 0.9X2PX100M【ワケあり】 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線 77473265
FCPEV-SSB 0.9X2PX100M【ワケあり】 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線 77473265
FCPEV-SSB 0.9X2PX100M【ワケあり】 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S 伸興電線 77473265

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1巻(100m)
外径(Φmm)
6.3
トラスコ品番
608-1360
注文コード
77473265
品番
FCPEV-SSB 0.9X2PX100M【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98026,980

全線心の絶縁体に着色しているので、配線接続作業が容易になります。
ツイストペア構造のため、漏話特性が優れています。
静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線編組遮蔽を施しています。

用途
構内通信回線用。電話回線、計装・制御回線など、幅広く使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
608-1360
外径(Φmm)
6.3
芯数
4
絶縁体厚さ(mm)
0.23
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(m)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする