曜日別特売
BX2RS【ワケあり】 BXハッカー S・GRIP リング付 MIKI 77473299

BXハッカー S・GRIP リング付

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個全長(mm)280注文コード77473299品番BX2RS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,620販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)全長(mm)280特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)465タイプミドル最大径(Φmm)(ゴム部)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58105756
2020-04-18
用途: スラブ鉄筋の結束
建設業・工事業

下向きのスラブ鉄筋の結束・横向きの壁鉄筋の結束に使用しています。グリップ部分が太く握りやすいので長時間結束作業をするのに疲れが少なく良い製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハッカーの特長と締め付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_2/
2023-01-13

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする