グリーンクロス
遮光ネット 遮光率55%~65%
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・長さ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
幅(m)
4
長さ(m)
8
注文コード
77473685
品番
H108BK 4×8【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥25,980
¥
15,980
バスケットに入れる
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(m)
4
長さ(m)
8
色
黒
材質
高密度ポリエチレン
遮光率(%)
55~65
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
1.92
寸法(m)
4×8
伸び(%)
タテ:25.6、ヨコ:16.5
引張強度(N)
タテ:399、ヨコ:489
材質(ハトメ)
アルミ製
ハトメ
#28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾つなぎが入ります。