曜日別特売
F2610 リップルダストカン 4L 不動技研 77475180

F2610 リップルダストカン 4L 不動技研 77475180
F2610 リップルダストカン 4L 不動技研 77475180

リップルダストカン 4L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード77475180品番F2610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

お部屋のインテリアを邪魔しない袋を隠すゴミ箱です。
本体底面のつまみで本体を回転させ、カバーと本体を簡単に固定することができ移動も安心です。
単なるゴミ箱としてだけでなく、「インテリアアイテム」として空間をすっきりさせたい方にもオススメです。

色
ホワイト
材質
本体/ポリプロピレン カバー/ポリスチレン
直径×高さ(cm)
20×24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする