曜日別特売
ND-SHA 埋設標識シート 高圧電力用 日動電工 77477106

ND-SHA 埋設標識シート 高圧電力用 日動電工 77477106
ND-SHA 埋設標識シート 高圧電力用 日動電工 77477106
ND-SHA 埋設標識シート 高圧電力用 日動電工 77477106

埋設標識シート 高圧電力用

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
この商品は種類など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種類
アルミ付 巾150mm S
注文コード
77477106
品番
ND-SHA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。

幅(mm)
150
種類
アルミ付 巾150mm S
折込
S
色
地色:橙/文字色:赤
文字内容
危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。
1巻長さ(m)
50
文字色
赤
地色
橙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする