日動電工
埋設標識シート 高圧電力用
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種類
アルミ付 巾150mm W(2倍)
注文コード
77477350
品番
ND-WHA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)
150
種類
アルミ付 巾150mm W(2倍)
折込
W(2倍)
色
地色:橙/文字色:赤
文字内容
危険注意 この下に高圧電力ケーブルあり。
1巻長さ(m)
50
文字色
赤
地色
橙