曜日別特売
CR2012 Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック) 77479861

CR2012 Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック) 77479861
CR2012 Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック) 77479861

Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1シート(5個)
型番
CR2012
公称容量(mAh)
55
質量(g)
1.4
注文コード
77479861
品番
CR2012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。
・ハイレートパルス放電
・薄型~高容量まで幅広くラインアップ
・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現
パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。

用途
電圧:3V
ブリスタサイズ:縦185×横50mm
質量(g)
1.4
型番
CR2012
公称容量(mAh)
55
直径×高さ(mm)
約20.0×1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-01
用途: 自動車メンテナンス
坂口電気 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

エブリィのキーレス用に購入しました。
無事に交換も完了しました。
動作もバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする