曜日別特売
3027.200 SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482496

3027.200 SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482496
3027.200 SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482496
3027.200 SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482496
3027.200 SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482496
3027.200 SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482496
3027.200 SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482496
3027.200 SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482496
3027.200 SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482496
3027.200 SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482496
3027.200 SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482496

SIMPLEX スレッジハンマー 鋳鉄製ハウジング&ヒッコリーハンドル仕様、径(100)mm 【自立タイプ】ゴム複合材(黒)・スーパープラスチーク(白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77482496
品番
3027.200
参考基準価格(税別)¥54,840販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

ハルダーのトップセラーをさらに改良しました:ゴム製インサート自立タイプ(3202.2)と70cmのハンドルにより、ハンマーを床から拾い上げる必要がなくなり、腰の負担も減ります。
このSIMPLEXプラスチックハンマーは、 ゴム製インサート自立タイプ (黒色、中硬、衝撃吸収、ゴム特有の臭い無し、耐摩耗性)・スーパープラスチック製インサート(白色、中硬、高い耐久性)の組合せです。
長さ70cmのヒッコリー製ハンドルにより、立った姿勢のままで簡単にプラスチックハンマーを掴み取ることが出来ます。
鋳鉄製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。
すべての部品を交換または組み替えることができ、コストや資源を大きく節約できます。
このモデルには、短いハンドルの径60mmと80mmもあります。
このハンマーは、特別なインサート自立タイプが使えるハウジングが付いています。
この製品は 3027.200 - SIMPLEX スレッジハンマー ゴム複合材(スタンドアップ)・スーパープラスティック、鋳鉄製ハウジング、ヒッコリー製ハンドル付き / (Φ:100 mm) 製品グループの1モデルです

用途
ガーデニング・造園作業、縁石(カーブストーン)の据え付け、L字型擁壁ブロックの据え付け、れんが・階段工事、フェンス施工、鋼製くさびの打ち込み、足場の組立、テントの設営、大工工事、プレハブ住宅の建設用に。
材質
【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材(黒色、自立タイプ)、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】鋳鉄
質量(kg)
5.5
直径(Φmm)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1004.92×202.1×104
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書:(0.69MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする