曜日別特売
3137.062 SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482539

3137.062 SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482539
3137.062 SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482539
3137.062 SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482539
3137.062 SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482539
3137.062 SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482539
3137.062 SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482539
3137.062 SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482539
3137.062 SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482539
3137.062 SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482539
3137.062 SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482539

SIMPLEX プラスチックハンマー アルミ製ハウジング&木製ハンドル仕様、Φ60/ハンドル 205 mm TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
77482539
品番
3137.062
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SIMPLEX 3137 シリーズは、TPEミディアム(グレー)インサートとスーパープラスチーク(白)インサートの組み合わせでご用意しています。
グレーの中硬度 TPEミディアムインサート(3203 シリーズ)は、サーモプラスチックエラストマー製で、ワークに色移りしないのが特長です。従来のゴムハンマーのような黒い汚れが付着することもありません。硬度はゴム複合材インサート(3202 シリーズ)と同程度です。
スーパープラスチークインサート(3207 シリーズ)は、ゴムインサートよりも強い打撃力を発揮できます。押出成形による極めて均質な中硬度プラスチークインサートであり、射出成形プラスチークインサートと比べて、はるかに高い耐摩耗性と耐久性を備えています。
超軽量アルミニウム製ハウジング(ハンドル保護スリーブ一体型)により、必要な打撃力を軽い力でコントロールしやすく、SIMPLEXソフトフェイスマレット自体も非常に軽量で持ち運びが容易です。
高品質で特に短い木製ハンドルは、振動をしっかりと吸収し、エルゴノミック形状により握りやすく設計されています。グリップ部分は二重ニス仕上げで、汚れに強い仕様です。
スマートな SIMPLEX コンセプトに基づき、すべてのコンポーネントは交換および後付けが可能なため、コストと資源の両面で大きな節約につながります。
本バージョンは、D60mm サイズ(特短ハンドル仕様)でご用意しています。
TPEミディアム(グレー・中硬度・ワークに色移りしない)とスーパープラスチーク(白・中硬度・非常に高い耐久性)インサートを組み合わせた SIMPLEX プラスチックハンマー。
特に短いハンドル仕様で、ハンドルエンドが地面に当たりにくい設計。
すべての部品は交換・後付けが可能で、コストおよび資源の大幅な節約につながる設計。
サイズ D60mm をラインアップ。
この製品は 3137.062 - SIMPLEXプラスチックハンマー TPEミディアム(グレー)・スーパープラスチーク(白)、アルミハウジング&高品質特短木製ハンドル仕様 / (Φ: 60 mm) 製品グループの1モデルです

用途
壊れやすいタイルの敷設、軽量・デリケートなワークの位置決めおよび調整、建具工事、試作作業、ドアの製作、家具の組立用に。
材質
【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEミディアム(グレー)、跡が付かない、中硬、【インサート 2】スーパープラスチック(白)、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム(AI)
直径(Φmm)
60
質量(g)
802
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
274 ×150 ×67
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.22MB) (0.05MB)取扱説明書:(0.17MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする