DC5241 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77484000

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚
サックス
サイズLL
内容量1枚注文コード77484000品番DC5241
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはない着用感を実現。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
交差汚染防止に役立つ3色展開、豊富なサイズバリエーション。

用途
厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様
メガネさし・マスク掛け・前部留めマジックテープ・後頭まわり調整ゴム入り・共布ケープ(立体ケープ)
サックス
サイズ
LL
規格
男女兼用
混率(%)
【本体】ポリエステル60% 綿34% 複合繊維(ソフィスタ)5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン)1% 【別布】綿75% ポリエステル25%
頭囲(cm)
62~68
生地
AQUACOOL(R)/アクアクール(R)
生地性能
暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ
注意
※混率組成が「ポリエステル66%・綿33%・複合繊維(ポリエステル)1%」に変わります。
※変更前と変更後の商品が混在することがあります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする