マグ・イゾベール
マグパイプカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(4本)
1ケース(4本)
1ケース(4本)
1ケース(119本)
1ケース(90本)
1ケース(68本)
1ケース(104本)
1ケース(77本)
1ケース(60本)
1ケース(86本)
1ケース(50本)
1ケース(42本)
1ケース(28本)
1ケース(56本)
1ケース(36本)
1ケース(25本)
1ケース(30本)
1ケース(22本)
1ケース(34本)
1ケース(18本)
1ケース(15本)
1ケース(12本)
1ケース(10本)
1ケース(8本)
1ケース(7本)
1ケース(3本)
厚さ(mm)
50
20
25
30
40
50
JIS呼び
200A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
100A
125A
150A
200A
250A
300A
全34種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4本)
注文コード
77484183
品番
P20050
参考基準価格(税別)
¥27,950
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
筒状成形品。長さ:全品種1m。全品種2つ割。自由蝶番式なので、簡単に配管に施工できます。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)の適合品
用途
配管専用保温・保冷、結露・凍結防止用。プラント及び工場などの厳しい環境下でも安定した性能を発揮します。
厚さ(mm)
50
JIS呼び
200A
内径(mm)
216
外径(mm)
316
長さ(mm)
1000
グリーン購入法
適合
仕様
国土交通大臣不燃認定材料:NM-8607
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません