曜日別特売
NVSB-R200 真空保存シーラー専用ロール袋 ナカバヤシ 77484535

NVSB-R200 真空保存シーラー専用ロール袋 ナカバヤシ 77484535
NVSB-R200 真空保存シーラー専用ロール袋 ナカバヤシ 77484535

真空保存シーラー専用ロール袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱
寸法(幅Wmm×長さLm)
200×6
注文コード
77484535
品番
NVSB-R200
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

酸化や湿気を防ぎ、食品の鮮度・風味をキープ。
冷凍庫での霜や乾燥から食品を守る。
他の食材の匂いがつきにくい。
湯せん調理・電子レンジ対応。
衣類や荷物の圧縮・梱包にも使える。
見やすい透明素材で中身が一目で分かる。

用途
食品保存から荷物整理まで幅広く使用可能。
寸法(幅Wmm×長さLm)
200×6
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
20×6
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする