対応コード1D:Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code 93、UCC/EAN-128、GS1 Databar、Matrix 2 of 5、Code 11、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5
2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR[※ 2バイト文字 (ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応]
商品タイプ定置型インターフェースRS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)電源外部電源供給 (ACアダプタ別途)質量(g)本体:約250 (ケーブルを含む)、ACアダプター:約72(ケーブル含む)色ホワイト分解能(mm)1次元:0.152(6mil)、2次元:紙面0.190(5mil)、液晶面0.254(10mil)幅(mm)本体:82、ACアダプター:33長さ(mm)本体:102、ACアダプター:45高さ(mm)本体:73.5(ゴム足(2)を含む)、ACアダプター:25.8(突起部含まず)ケーブル長(m)約1.9仕様PCS値:30%以上セット内容A-860SR(W)、HOL-860(付属:固定用両面テープ)、GF12-US0520材質ABSプラスチックタイプACアダプタセット使用温度範囲(℃)0~50規格PSE取得出力電圧(V)DC5/2.0A安定供給入力電圧(V)100~240(50/60Hz)プラグ(mm)10光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel極性センタープラス使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)プラグ外径(Φmm)5.5入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレートプラグ内径(Φmm)2.1読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作