CSSPH-275-30 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77492005

 

CSSPH-275-30 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77492005
CSSPH-275-30 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77492005
CSSPH-275-30 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77492005
CSSPH-275-30 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77492005
CSSPH-275-30 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77492005
CSSPH-275-30 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77492005

省スペーススタンド - 間仕切り用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
寸法A(mm)30.6
寸法L(mm)272
内容量1個注文コード77492005品番CSSPH-275-30
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。
アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。
重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。
脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。
通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。

用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装質量(kg)8.9ブラック寸法L(mm)272寸法H(mm)70寸法A(mm)30.6寸法X(mm)15寸法D1(mm)14寸法W(mm)176寸法P(mm)115適合サイズ(アルミフレーム)□30寸法h(mm)30
注意
※設置や移動の際に本体を引きずると、床面を傷つける恐れがあります。床面保護用に本体の裏面凸部分へフェルトシートやゴム板を貼る場合は、設置場所でがたつきが起きないことを確認し、貼付してください。
※パネル幅1000mmに対し、レギュラータイプ CSSP 1個またはハーフタイプCSSPH 2個を取りつけてご使用ください。
※ハーフタイプの CSSPH は1個売りです。使用環境に合わせて必要数をパネルに取りつけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする