曜日別特売
FVX-D14A-B ノンフライ熱風オーブン リニューアル アイリスオーヤマ 77492915

 

FVX-D14A-B ノンフライ熱風オーブン リニューアル アイリスオーヤマ 77492915
FVX-D14A-B ノンフライ熱風オーブン リニューアル アイリスオーヤマ 77492915
FVX-D14A-B ノンフライ熱風オーブン リニューアル アイリスオーヤマ 77492915
FVX-D14A-B ノンフライ熱風オーブン リニューアル アイリスオーヤマ 77492915
FVX-D14A-B ノンフライ熱風オーブン リニューアル アイリスオーヤマ 77492915
FVX-D14A-B ノンフライ熱風オーブン リニューアル アイリスオーヤマ 77492915
FVX-D14A-B ノンフライ熱風オーブン リニューアル アイリスオーヤマ 77492915

ノンフライ熱風オーブン リニューアル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード77492915品番FVX-D14A-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。
ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。
Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。
そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。
トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。
朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。
従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。
ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。
おしゃれなキッチンにもぴったりです。
4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。
タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。
トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。
毎日の料理に便利なレシピブックがついています。

材質
外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他
内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)
ブラック寸法(mm)383×381×360質量(g)7500電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1300ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)コード長さ(m)約1.0付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル保証期間お買い上げ日より1年間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,040/税込1,144
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする