曜日別特売
FAC-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77494017

 

FAC-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77494017
FAC-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77494017
FAC-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77494017
FAC-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 77494017

リクライニングウッドアームチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード77494017品番FAC-RHB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

お好みの姿勢でゆったりとくつろげるリクライニングウッドアームチェアです。
頭部・腰部・脚部はそれぞれ独立してリクライニングできます。
背もたれはレバー式で、座ったまま角度調節可能です。
背もたれはゆったりもたれられるハイバック仕様です。
脚部はフラットに近い状態でくつろげます。
立ち上がりやすく、手触りのよい木製アームです。
クッション付きです。

高さ(mm)745~995幅(mm)600奥行(mm)735~1400座高(mm)435設置場所屋外使用不可背もたれあり人数1キャスターなし肘掛ありアッシュ材質(背)構造部材:金属(鋼)、積層材、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム材質(座面)構造部材:金属(鋼)、積層材、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム材質構造部材:金属(鋼)、積層材、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム寸法(mm)600×735~1400×745~995質量(g)11500適応体重(kg)最大約90折りたたみ寸法(mm)600×735×555リクライニング背もたれ8段階、ヘッドレスト・フットレスト14段階
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77494017FAC-RHB68789537FACR-RHBFAC-RHB リクライニングウッドアームチェア アイリスオーヤマ 68789537リクライニングウッドアームチェアアイリスオーヤマ1台
16,980
欠品中
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする