用途木くずや砂利に吸引に。充電時間(分)60集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)弱:約25、中:約15、強:約10分商品タイプ本体+バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015質量(g)1400付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器、ACアダプター材質ABS、PP、TPE色グレー使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)定格電圧(V)DC10.8集塵方式紙パック式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz) 15VA充電時間(時間)約1充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500充電出力電源(V)DC13.5/1.5Aバッテリー寿命繰返し充電約500回