RBF-911 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) INAX(LIXIL) 77495347

RBF-911 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) INAX(LIXIL) 77495347
RBF-911 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) INAX(LIXIL) 77495347
RBF-911 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) INAX(LIXIL) 77495347
RBF-911 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) INAX(LIXIL) 77495347
RBF-911 サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) INAX(LIXIL) 77495347

サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用地区一般地
内容量1個注文コード77495347品番RBF-911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。

使用地区
一般地
質量(kg)
2.7
タイプ
整流
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×220×125
適合場所
浴室
機能
昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワー
JIS規格
JIS B 2061
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
関連資料:図面(0.04MB)

商品説明動画

サーモスタット付きシャワーバス水栓施工手順
この動画は、2人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: お風呂用

40年以上使用した混合栓シャワ―バス水栓が水漏れをする様になったので新しく交換する為に探しており見つけました・・早い対応で届いた日にすぐ交換しました。業者に頼むことなくモノタロウの動画と取説で大丈夫でした。
必要なのであと一つ同じ商品をオーダーする予定です。
有難う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする