曜日別特売
P-BA96-BK 【名入れ】ライトライトα(白LED) ゼブラ 77499093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-BA96-BK 【名入れ】ライトライトα(白LED) ゼブラ 77499093
P-BA96-BK 【名入れ】ライトライトα(白LED) ゼブラ 77499093
P-BA96-BK 【名入れ】ライトライトα(白LED) ゼブラ 77499093
P-BA96-BK 【名入れ】ライトライトα(白LED) ゼブラ 77499093
P-BA96-BK 【名入れ】ライトライトα(白LED) ゼブラ 77499093
P-BA96-BK 【名入れ】ライトライトα(白LED) ゼブラ 77499093
P-BA96-BK 【名入れ】ライトライトα(白LED) ゼブラ 77499093
P-BA96-BK 【名入れ】ライトライトα(白LED) ゼブラ 77499093
P-BA96-BK 【名入れ】ライトライトα(白LED) ゼブラ 77499093

【名入れ】ライトライトα(白LED)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(700本)注文コード77499093品番P-BA96-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥412,390
販売価格(税別)
374,900

ペン先にライトを搭載し、暗い場所でも光を照らして書ける単色ボールペンです。
蛍光パーツでペンを見つけやすく、暗闇で筆記する必要がある、医療関係者様や建築・建設、警備関係のお客様に喜ばれます。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。

用途販促・イベントノベルティ、記念品全長(mm)139.3質量(g)19使用電池ボタン電池/LR626×2個、又はSR626(W・SW)×2個(交換可)インク色色(本体)ブラック(白ライト)、ブルー(白ライト)、レッド(白ライト)、ホワイト(白ライト)、ブラック×レッド(赤ライト)印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする