【名入れ】ライトライトα(白LED)

【名入れ】ライトライトα(白LED) ゼブラ

ペン先にライトを搭載し、暗い場所でも光を照らして書ける単色ボールペンです。
蛍光パーツでペンを見つけやすく、暗闇で筆記する必要がある、医療関係者様や建築・建設、警備関係のお客様に喜ばれます。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 全長(mm)139.3 質量(g)19 使用電池ボタン電池/LR626×2個、又はSR626(W・SW)×2個(交換可) インク色 色(本体)ブラック(白ライト)、ブルー(白ライト)、レッド(白ライト)、ホワイト(白ライト)、ブラック×レッド(赤ライト) 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77499039 P-BA96-BK 1セット(100本)
オープン
59,900
65,890 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499048 P-BA96-BK 1セット(200本)
オープン
119,000
130,900 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499057 P-BA96-BK 1セット(300本)
オープン
169,000
185,900 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499066 P-BA96-BK 1セット(400本)
オープン
222,900
245,190 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499075 P-BA96-BK 1セット(500本)
オープン
273,900
301,290 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499084 P-BA96-BK 1セット(600本)
オープン
324,900
357,390 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499093 P-BA96-BK 1セット(700本)
オープン
374,900
412,390 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499109 P-BA96-BK 1セット(800本)
オープン
429,000
471,900 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499118 P-BA96-BK 1セット(900本)
オープン
479,000
526,900 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499127 P-BA96-BK 1セット(1000本)
オープン
529,000
581,900 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする