曜日別特売
TS-1450-001 【名入れ】3色プラスワンボールペン ノーブランド 77499994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1450-001 【名入れ】3色プラスワンボールペン ノーブランド 77499994
TS-1450-001 【名入れ】3色プラスワンボールペン ノーブランド 77499994
TS-1450-001 【名入れ】3色プラスワンボールペン ノーブランド 77499994
TS-1450-001 【名入れ】3色プラスワンボールペン ノーブランド 77499994
TS-1450-001 【名入れ】3色プラスワンボールペン ノーブランド 77499994
TS-1450-001 【名入れ】3色プラスワンボールペン ノーブランド 77499994
TS-1450-001 【名入れ】3色プラスワンボールペン ノーブランド 77499994
TS-1450-001 【名入れ】3色プラスワンボールペン ノーブランド 77499994

【名入れ】3色プラスワンボールペン

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(2000本)注文コード77499994品番TS-1450-001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥130,900
販売価格(税別)
119,000

使用頻度が高い黒色ボールペンが2本入っていて便利!
グリップが本体と同色のカラフルボディの多色ボールペンです。
側面に名入れができます。

用途
販促・イベントノベルティ、記念品
材質AS樹脂 他全長(mm)137インク色黒・黒・赤・青色(本体)ブルー、ブラック、グリーン、ピンク、ホワイト印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする