曜日別特売
JJ15W-COBL 【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05 ゼブラ 77500798

 

JJ15W-COBL 【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05 ゼブラ 77500798
JJ15W-COBL 【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05 ゼブラ 77500798
JJ15W-COBL 【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05 ゼブラ 77500798
JJ15W-COBL 【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05 ゼブラ 77500798
JJ15W-COBL 【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05 ゼブラ 77500798
JJ15W-COBL 【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05 ゼブラ 77500798
JJ15W-COBL 【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05 ゼブラ 77500798
JJ15W-COBL 【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05 ゼブラ 77500798
JJ15W-COBL 【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05 ゼブラ 77500798

【名入れ】ゼブラ サラサクリップ 05

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(100本)注文コード77500798品番JJ15W-COBL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

ジェルインクはさらさらとしたなめらかな書き味で、濃くてにじまず、鮮やかな発色が楽しめます。
ボールペン側面に名入れができます。

用途
販促・イベントノベルティ、記念品
材質樹脂軸径(Φmm)11全長(mm)141方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5色(本体)ホワイト×コバルトブルー、ホワイト×ライトグリーン、ホワイト×オレンジ、ホワイト×ライトブルー、ホワイト×ピンク印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)インク水性顔料芯色グリーン購入法適合サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体の色は購入確認バスケット画面の「オプション指定」にてご指定ください。
・【重要なお知らせ】
2023年7月より、当商品は「抗菌仕様」に変更となりました。
商品の切り替えについて、随時進行中ですが、既存の在庫を使い切るまでは従来の製品と混合して納品される場合がございます。
ご理解いただけますようお願い申し上げます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする