曜日別特売
- 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508139

 

- 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508139
- 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508139
- 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508139
- 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508139
- 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508139
- 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508139
モノタロウ

軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台
イエロー
内容量1台注文コード77508139品番-
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国産の高品質連結樹脂製平台車です。
メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。
縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。
天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。

用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。耐荷重(kg)100荷台寸法(mm)600×400床面高さ(mm)116質量(kg)2.15イエロー車輪径(Φmm)75取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(キャスター)エラストマー+スチール荷台寸法(幅)(mm)400材質(金具)スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※1日30個までの出荷となります。

商品説明動画

【軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ 】物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に! .
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 倉庫在庫整理
製造業

黒を最も多く使用しています。
カテゴリ別で分けるのにイエローを使用して、色分けができるので便利です。

2025-02-08
用途: 原付エンジンの運搬用

30kg近くある原付エンジンの整備で、作業台までの移動用で購入しました。
いままでの苦労が何だったのかというぐらい楽になりました。
ただ難点と言えばタイヤにストッパーが無いので、オプションでも良いから付けて欲しかった。
ストッパー付きの交換タイヤで、適合品が有るならば説明に記載ください。

対象商品 : 77508096
2025-03-21
用途: 食料品の搬入
卸売・小売業

軽くて動きが良く問題なしです。他社のを返品してこちらに変更したほどです。

2024-11-27
用途: 倉庫の荷物移動
サービス業

倉庫の荷物を乗せたままにしておいて保管しています。ちょっとした移動がとても便利になりました。

対象商品 : 77508105
2024-06-06
用途: 機材の運搬
合同会社feel-goodサービス業

本体が軽く、耐荷重が心配でしたが、80㎏程度では問題なく、キャスターも動くがよく、問題なく使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 77508105
2024-08-01
用途: 荷物などの仮置き時
その他業種

キャスター付きなのでいろいろな荷物を取りあえず、仮置きに使っています。
連結が自由なので、様々なものに対応可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取付可能な牽引用のハンドルは取り扱いありますか。
回答:
取り扱いございません。
2024-01-30
質問:
1つあたりの重さを教えて下さい。
回答:
約2.15kgです。
2024-01-30

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする