十川ゴム
一般油圧配管用ホースF-35
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
6.3
6.3
9.5
12.7
19
25.4
31.8
38.1
50.8
長さ(m)
100
100
20
外径(Φmm)
13
13
16.7
20.5
32.6
39.2
46
52.3
66.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77514579
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
低・中圧用
内径(Φmm)
6.3
流体
一般作動油
材質
内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム
外径(Φmm)
13
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
3.5
呼称
6
流体温度範囲(℃)
-40~+100
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
構造
2S
最小破壊圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
75
概略質量(g/m)
130
注意
※Fタイプは補強層が合成繊維で構成されておりますので、鋭利なものが触れる箇所での使用は避けて下さい。
※動的な配管としてのご使用には、K、Z、NSLタイプをおすすめ致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000