曜日別特売
チャックドリフト JT3 チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所) 77516986

チャックドリフト JT3 チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所) 77516986
チャックドリフト JT3 チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所) 77516986

チャックドリフト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77516986品番チャックドリフト JT3
参考基準価格(税別)¥9,360販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。

全長(mm)91幅(mm)9質量(g)349
注意
機械の衝突事故などで強く嵌まり込んでしまったものには使用しないでください。
ジャコブステーパーの直径よりも、モールステーパーやストレートシャンクの直径が小さい場合には使用できません。
取り外したい工具と工具の間に、ある程度の隙間がなければ使用できません。

商品説明動画

チャックドリフト【機械メンテナンス】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77516977
2025-04-09
用途: ボール盤のチャック交換
医療・福祉・介護関連業

使い方のビデオでは、主軸を取り外してから寝かせて木槌で木片に打ちつけると外れるとなってましたが。特にそんな風に取り外す必要なく、立てた状態で木片と木槌で横から挟みこむように軽く衝撃を加えるだけで簡単に外れました。高いだけあって精度が高いです。

対象商品 : 77516959
2022-09-27
用途: ボール盤ドリルチャックの交換の為。
栗原わさび農園農・林・水産業

古いボール盤でなかなかドリルチャックが外れなかったが簡単に外す事が出来た。
商品も高いだけあって質が良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする