曜日別特売
JTDXMT3 ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所) 77517564

ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
全長(mm)125
125
102
104
105
118
123
128
134
135
138
143
149
152
155
161
162
167
179
185
198
215
88
91
94
内容量1個注文コード77517564品番JTDXMT3
参考基準価格(税別)¥9,830販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。

用途
主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
全長(mm)125幅(mm)24質量(g)292テーパーJTDシャンク(MT No.)MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする