GLOBE(旧堀内製作所)
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
158
158
102
104
105
118
123
125
128
134
135
138
143
149
152
155
161
162
167
179
185
198
215
88
91
94
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517659
品番
JT2XMT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,460
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途
主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
全長(mm)
158
幅(mm)
31.5
質量(g)
648
テーパー
JT2
シャンク(MT No.)
MT4