GLOBE(旧堀内製作所)
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
シャンク
Φ32mm
Φ10mm
Φ12mm
Φ16mm
Φ20mm
Φ25mm
Φ32mm
全長(mm)
108
103
104
108
113
125
72
75
78
82
85
88
90
93
94
95
98
99
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77518063
品番
JT6X32
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途
CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
全長(mm)
108
幅(mm)
37
質量(g)
544
シャンク
Φ32mm
テーパー
JT6